Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 12501440 Suutinreikä 5/8 tuumaa, sarja 25 - 2 kpl AC3MLU 2URX3

TWECO 12501440 Suuttimen reikä 5/8 tuumaa, sarja 25 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3MLU Malli: 12501440Ristiviite: 2URX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussuutin
Ampeerialue0-500
Ikävystyttää15.9 mm
Pora Dia.5 / 8 "
yhteys Stylekierteitetyt
MateriaaliKupari
Koko0.625
TyyliTweco
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8547900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääPora Dia.yhteys StyleKokoTyyppiHinta
TWECO 12101341 Itses eristetty reikä 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC3MKW 2URP7 1210134112.7 mm1 / 2 "kierteitetyt0.5Itseeristetty€22.01
TWECO 12101342 Suuttimen reikä 5/8 tuuman sarja 21 - 2 kpl pakkaus | AC3MKX 2URP8 1210134215.9 mm5 / 8 "kierteitetyt0.625Standardi€20.75
TWECO 12101343 Suuttimen lyhyt pysäytysreikä 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC3MKY 2URP9 1210134315.9 mm5 / 8 "kierteitetyt0.625Kartioitu itseristetty lyhyt pysäytys€23.72
TWECO 12201336 Suutin itseristetty reikä 3/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC3MKZ 2URR1 122013369.5 mm3 / 8 "kierteitetyt0.375Kavennettu€18.65
TWECO 12201341 Suuttimen läpivientireikä 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC3MLA 2URR2 1220134112.7 mm1 / 2 "Liuku säädettävä0.5Nauhaton€11.96
TWECO 12201342 Suuttimen läpivientireikä 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC3MLB 2URR3 1220134215.9 mm5 / 8 "Liuku säädettävä0.625Nauhaton€12.15
TWECO 12201346 Suuttimen läpivientireikä 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC3MLC 2URR4 1220134612.7 mm1 / 2 "Liuku säädettävä0.5Lyhyt pysäytys€12.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 12501440 Suuttimen reikä 5/8 tuumaa, sarja 25 - 2 kpl pakkaus
€14.22 / yksikkö