TWECO 10401137 Mig Gun 400 A -lanka 1/16 tuumaa Millerille | AC8UCD 3DUK7

TWECO 10401137 Mig Gun 400 A lanka 1/16 tuumaa Millerille

Varastossa
Tuote: AC8UCD Malli: 10401137Ristiviite: 3DUK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€741.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria400
Kulma60 Tutkinnot
Kaapelin pituus5m
Johdinputki60 astetta, metallitakki
Työjakso60%
Kahvan tyyppiSuoraan
VuorausTweco 44-116-15
MIG-aseen numero4
TakaliitäntäMylläri
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko1.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.42
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiVuorausLangan kokoHinta
TWECO 10401103 Mig-pistooli 400 A lanka 0.045 tuumaa | AC8UCA 3DUK4 10401103SuoraanTweco 44-3545-151.2mm€700.99
TWECO 10401113 Mig Gun 400 A -lanka 1/16 tuumaa | AC8UCB 3DUK5 10401113SuoraanTweco 44-116-151.6mm€704.30
TWECO 10401136 Mig-pistooli 400 A lanka 0.045 tuumaa Millerille | AC8UCC 3DUK6 10401136SuoraanTweco 44-3545-151.2mm€706.73
TWECO 10471002 Mig-pistooli 400 A lanka 0.045 tuumaa | AC8UCE 3DUL2 10471002KaarevaTweco 44-3545-151.2mm€461.72
TWECO 10471007 Mig Gun 400 A -lanka 1/16 tuumaa | AC8UCF 3DUL3 10471007KaarevaTweco 44-3545-151.6mm€468.16
TWECO 10471027 Mig-pistooli 400 A lanka 0.045 tuumaa Millerille | AC8UCG 3DUL4 10471027KaarevaTweco 44-3545-151.2mm€461.72
TWECO 10471032 Mig Gun 400 A -lanka 1/16 tuumaa Millerille | AC8UCH 3DUL5 10471032KaarevaTweco 44-3545-151.2mm€470.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 10401137 Mig Gun 400 A lanka 1/16 tuumaa Millerille
€741.39 / yksikkö