Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 10201135 Mig-pistooli 200 A lanka 0.045 tuumaa Millerille | AC8UBR 3DUG9

TWECO 10201135 Mig Gun 200 A lanka 0.045 tuumaa Millerille

Varastossa
Tuote: AC8UBR Malli: 10201135Ristiviite: 3DUG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€603.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria200
Kulma60 Tutkinnot
Kaapelin pituus5m
Johdinputki60 astetta, metallitakki
Työjakso60%
Kahvan tyyppiSuoraan
VuorausTweco 42-4045-15
MIG-aseen numero2
TakaliitäntäMylläri
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiIlmajäähdytteinen
Langan koko1.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.45
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuorausLangan kokoHinta
TWECO 10201113 Mig-pistooli 200 A lanka 0.035 tuumaa | AC8UBP 3DUG7 10201113Tweco 42-3035-150.9mm€577.93
TWECO 10201123 Mig-pistooli 200 A lanka 0.045 tuumaa | AC8UBQ 3DUG8 10201123Tweco 42-4045-151.2mm€628.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 10201135 Mig Gun 200 A lanka 0.045 tuumaa Millerille
€603.46 / yksikkö