Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPR-500 leikkauskestävät käsineet, musta nitriili M PR | AG2MLG 31LM16

TURTLESKIN CPR-500 viiltoa kestävät käsineet musta nitriili M PR

Varastossa
Tuote: AG2MLG Malli: CPR-500Ristiviite: 31LM16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit20,000
ANSI Leikatut grammat6351
ANSI Punktio Newtonit159
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
ANSI / ISEA-puhkaisutaso5
TaustamateriaaliNylon
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta
LäimäysNeuloa
LeikkausNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliNylon
Sormityylivahvistettu
Mitata13
KäsiOikea vasen
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliRaion
PalmumateriaaliNylon
LävistyskestäväKyllä
KokoM
OmpelemismateriaaliNylon
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylivahvistettu
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0788
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3926201050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
TURTLESKIN CPR-500 Leikkauksenkestävät Käsineet Musta Nitriili XL PR | AG2MLH 31LM18 CPR-50010 17 / 64 "XL€18.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPR-500 viiltoa kestävät käsineet musta nitriili M PR
€18.69 / yksikkö