Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPR-30A viiltosuojakäsineet, mustat nitriili XL PR | AG2MJZ 31LK90

TURTLESKIN CPR-30A Leikkauksenkestävät Käsineet Musta Nitriili XL PR

Varastossa
Tuote: AG2MJZ Malli: CPR-30ARistiviite: 31LK90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit20,000
ANSI Leikatut grammat3782
ANSI Punktio Newtonit73
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
TaustamateriaaliNylon
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta
LäimäysNeuloa
LeikkausNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliNylon
Sormityylivahvistettu
Mitata13
KäsiOikea vasen
Pituus9 13 / 32 "
Liner-materiaaliRaion
PalmumateriaaliNylon
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylivahvistettu
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926201050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPR-30A Leikkauksenkestävät Käsineet Musta Nitriili XL PR
€60.11 / yksikkö