Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPM-33A Mechanics -käsineet S Näkyvyys Musta / Vihreä PR | AG2MJP 31LK71

TURTLESKIN CPM-33A Mechanics Gloves S Hi-Visibility musta/vihreä PR

Varastossa
Tuote: AG2MJP Malli: CPM-33ARistiviite: 31LK71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliElastaani / synteettinen mokka
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriHyvin näkyvä musta / vihreä
LäimäysJoustava
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNeopreeni
Liner-materiaalilyocellin
Palm rakentaminenDouble Layer
PalmumateriaaliSynteettinen mokka
KokoS
OmpelemismateriaaliSidottu nylon
AlaluokkaYleinen apuohjelma
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6216009000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
TURTLESKIN CPM-33A Mechanics -hansikkaat XS Hi-Visibility Musta / Vihreä PR | AG2MJN 31LK70 CPM-33AXS€108.33
TURTLESKIN CPM-33A Mechanics -käsineet 2XL Näkyvä Musta / Vihreä PR | AG2MJQ 31LK75 CPM-33A2XL€108.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPM-33A Mechanics Gloves S Hi-Visibility musta/vihreä PR
€108.33 / yksikkö