Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPB-530 Käsineiden vuoraukset Nylon/Polyesteri M Musta PR | AH3FEH 31LL71

TURTLESKIN CPB-530 hansikasvuoret Nylon/Polyesteri M Musta PR

Varastossa
Tuote: AH3FEH Malli: CPB-530Ristiviite: 31LL71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHansikkaat
VäriMusta
Mallisaarroksissa
Kankaan painoValo
Mitata13
Pituus9.375 "
MateriaaliNylon / polyesteri
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPB-530 hansikasvuoret Nylon/Polyesteri M Musta PR
€99.97 / yksikkö