Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPB-430 hansikkaat nailon / polyesteri M valkoinen PR | AH3FDT 31LL51

TURTLESKIN CPB-430 Käsineiden vuoraukset Nylon/Polyesteri M Valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AH3FDT Malli: CPB-430Ristiviite: 31LL51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHansikkaat
VäriValkoinen
Mallisaarroksissa
Kankaan painoValo
Mitata13
Pituus9.375 "
MateriaaliNylon / polyesteri
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0477
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
TURTLESKIN CPB-430 hansikkaat nailon / polyesteri S valkoinen PR | AH3FDR 31LL50 CPB-4309.25 "S€89.92
TURTLESKIN CPB-430 hansikkaat nailon / polyesteri XL valkoinen PR | AH3FDU 31LL53 CPB-43010.875 "XL€89.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPB-430 Käsineiden vuoraukset Nylon/Polyesteri M Valkoinen PR
€89.92 / yksikkö