TURNSTILE 2050 -sarjan mekaaninen portti, lukittavissa oikealle, harjattu kromi | AE3HVM 5DJP2

TURNSTILE 2050-sarjan mech-portti, lukittava oikea uloskäynti, harjattu kromi

Tuote: AE3HVM Malli: 2050 -sarjaRistiviite: 5DJP2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen itsesulkeutuva portti
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
ToimintaYksisuuntainen
Kokonaiskorkeus40.5 "
Kokonaispituus6.625 "
kokonaisleveys38 "
KiertoOikea käsi
TyyliYksi keinu
Tyyppilukittava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren avaaminen (tuumaa) (36)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TURNSTILE 2050 -sarjan mekaaninen portti, lukittava oikea sisäänkäynti, harjattu kromi | AE3HVL 5DJP1 2050 Series-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 2050-sarjan mech-portti, lukittava oikea uloskäynti, harjattu kromi