KÄÄNTÖPÄÄRÄ 2001-S-EX mekaaninen portti | AC3PAV 2alv9

TURNSTILE 2001-S-EX mekaaninen portti

Varastossa
Tuote: AC3PAV Malli: 2001-S-EXRistiviite: 2VAT9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,447.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen portti
OhjausMekaaninen
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Toiminta1 Way
Kokonaiskorkeus38.5 "
Kokonaispituus6.625 "
kokonaisleveys38 "
KiertoVasen käsi
TyyliYksi kääntöportti
TyyppiItsesulkeutuminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)109.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren avaaminen (tuumaa) (36)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKiertoHinta
KÄÄNTÖ 2001-M-FI Mekaaninen portti | AC3PAP 2alv4 2001-M-FIPeilikromiVasen käsi€1,936.03
TURNSTILE 2001-M-EX Mekaaninen portti AC3PAQ 2VAT5 2001-M-EXPeilikromiVasen käsi€2,046.25
KÄÄNTÖ 2002-M-FI Mekaaninen portti | AC3PAR 2VAT6 2002-M-FIPeilikromiOikea käsi€1,993.46
TURNSTILE 2002-M-EX Mekaaninen portti AC3PAT 2VAT7 2002-M-EXPeilikromiOikea käsi€2,046.25
KÄÄNTÖ 2001-S-FI Mekaaninen portti | AC3PAU 2alv8 2001-S-FIHarjattu kromiVasen käsi€2,316.77
KÄÄNTÖ 2002-S-FI Mekaaninen portti | AC3PAW 2VAU1 2002-S-FIHarjattu kromiOikea käsi€2,308.70
TURNSTILE 2002-S-EX Mekaaninen portti | AC3PAX 2VAU2 2002-S-EXHarjattu kromiOikea käsi€2,447.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 2001-S-EX mekaaninen portti
€2,447.63 / yksikkö