Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURNSTILE 1069-RS vaippaholkkikotelon suoja - 2 kpl pakkaus | AD3EJA 3YMG4

TURNSTILE 1069-RS Replacement Sleeves -kotelon suoja - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3EJA Malli: 1069-RSRistiviite: 3YMG4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohihat
Suorittaa loppuunHarjattu
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus2"
kokonaisleveys2"
TyyppiKotelon suoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 1069-RS Replacement Sleeves -kotelon suoja - 2 kpl pakkaus
€17.65 / yksikkö