KÄÄNTÖKUVI 1069-23 Case Protector C/w Hihat | AD3EHZ 3YMG3

TURNSTILE 1069-23 Case Protector C/w Hihat

Varastossa
Tuote: AD3EHZ Malli: 1069-23Ristiviite: 3YMG3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCase Protector C / W -hihat
Suorittaa loppuunHarjattu
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus28 "
Kokonaispituus2"
kokonaisleveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 1069-23 Case Protector C/w Hihat
€173.58 / yksikkö