TURNSTILE 1002-M 4-varsi | AC3PAE 2VAP4

TURNSTILE 1002-M 4-haarainen

Varastossa
Tuote: AC3PAE Malli: 1002-MRistiviite: 2VAP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,676.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräportti
OhjausMekaaninen
Suorittaa loppuunPeilikromi
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Toiminta1 Way
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys36 "
KiertoVastapäivään
Tyyppi4 Varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.31
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)76.84
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKiertoHinta
TURNSTILE 1001-M 4-varsi | AC3PAD 2VAP3 1001-MPeilikromimyötäpäivään€1,573.18
TURNSTILE 1001-S 4-varsi AC3PAK 2VAP9 1001-SHarjattu kromimyötäpäivään€2,074.30
TURNSTILE 1002-S 4-varsi AC3PAL 2VAT1 1002-SHarjattu kromiVastapäivään€2,182.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 1002-M 4-haarainen
€1,676.88 / yksikkö