Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TUF-TITE TR1-GCF naisten sukupuolenvaihtaja 5 tuuman muovi harmaa | AC6CFR 32V297

TUF-TITE TR1-GCF naispuolinen sukupuolenvaihtaja, 5 tuuman muovinen harmaa

Varastossa
Tuote: AC6CFR Malli: TR1-GCFRistiviite: 32V297

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaisten sukupuolenvaihtaja
VäriHarmaa
Syvyys1"
Pituus5"
MateriaaliMuovi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUF-TITE TR1-GCF naispuolinen sukupuolenvaihtaja, 5 tuuman muovinen harmaa
€10.89 / yksikkö