Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TUF-TITE TPAN-36 kaivantoastiajärjestelmä 36 L | AC6CFH 32V287

TUF-TITE TPAN-36 kaivantoastiajärjestelmä 36 L

Varastossa
Tuote: AC6CFH Malli: TPAN-36Ristiviite: 32V287

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivannon tyhjennysjärjestelmä
VäriHarmaa
Syvyys6"
Pituus36 "
MateriaaliMuovi
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kuormitusluokka (H-20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
TUF-TITE TR1-GREY kaivantopohjan tyhjennysjärjestelmä 36 tuumaa pituus | AC6CFJ 32V288 TR1-HARMAA5"6.75 "€82.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUF-TITE TPAN-36 kaivantoastiajärjestelmä 36 L
€55.58 / yksikkö