Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI PL1L Power Lock(r) Halkaisija 1.750 tuumaa | AA9MRN 1DYH2

TSUBAKI PL1L Power Lock(r) halkaisija 1.750 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9MRN Malli: PL1LRistiviite: 1DYH2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalukko (R)
Pultin kokoM8 X 22
Napakosketinpaine (PSI)17,490
Lukituspultin määrä9
Dia ulkopuolella.2.953 "
Dia. Toleranssi+0.0015 "
Kokonaispituus0.945 "
Akselin dia.1.75 "
Akselin halkaisija. Toleranssi-0.0015"
Siirrettävä työntövoima (paunaa)15,840
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)1164
Kestää lämpötilaa.-22-400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusAkselin dia.Kestää lämpötilaa.Hinta
TSUBAKI PL1 Power Lock(r) Halkaisija 1.00 tuumaa | AA9MRH 1DYG6 PL1M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22-400 astetta F.€125.36
TSUBAKI PL1C -virtalukko (r) Halkaisija 1.1875 tuumaa | AA9MRM 1DYH1 PL1CM6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22-400 astetta F.€120.05
TSUBAKI PL1G Power Lock(r) Halkaisija 1.4375 tuumaa | AA9MRQ 1DYH4 PL1GM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22-400 astetta F.€129.32
TSUBAKI PL2 Power Lock(r) Halkaisija 2.00 tuumaa | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22-400 astetta F.€171.32
TSUBAKI PL3G Power Lock(r) Halkaisija 3.4375 tuumaa | AA9MRU 1DYJ2 PL3GM10 X 255.118 "+0.0021 "1.102 "3.437 "-22-400 astetta F.€311.57
TSUBAKI PL1AD -virtalukko (r) Ad-sarjan halkaisija 1.000 tuumaa | AD7ZCN 4HJV3 PL1ADM6 x 301.969 "+0.0013 "1.811 "1"-22-400 astetta F.€251.95
TSUBAKI PL2AD -virtalukko (r) Ad-sarjan halkaisija 2.000 tuumaa | AD7ZCR 4HJW2 PL2ADM8 x 503.346 "+0018 "2.52 "2"-22-400 astetta F.€411.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI PL1L Power Lock(r) halkaisija 1.750 tuumaa
€154.64 / yksikkö