TSUBAKI C2162HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JTG 1YGZ7

TSUBAKI C2162HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JTG Malli: C2162HRBRistiviite: 1YGZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,439.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun kokoC2162H
KetjutyyppiKuljetin
Yhdistetään pää keskilinjaan1.514 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma9190 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.563 "
kokonaisleveys2.851 "
Tapin pituus2.851 "
Tankolevyn paksuus0.281 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki4"
Niittipää keskilinjaan1.337 "
Rulla Dia.2.25 "
Rullanivellevyn korkeus1.87 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus58,000 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoMurtolujuuskokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 25SSRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 paunaa0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€479.29
TSUBAKI 35SSRB Niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 paunaa0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "€457.45
TSUBAKI 60HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 lb1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€304.97
TSUBAKI 80HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 paunaa1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€610.84
TSUBAKI 80SSRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 paunaa1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "€1,525.26
TSUBAKI C2040NTRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€324.54
TSUBAKI C2050NTRB niitattu rullaketju 10 jalkaa AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "€362.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2162HRB niitattu rullaketju 10 jalkaa
€3,439.80 / yksikkö