Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2052SK2RL Roller Link Sk-2 -lisälaite | AB4KXZ 1YLV4

TSUBAKI C2052SK2RL Rullalinkki Sk-2 Kiinnitys

Varastossa
Tuote: AB4KXZ Malli: C2052SK2RLRistiviite: 1YLV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
ANSI-ketjun kokoC2052
Yhdistetään pää keskilinjaan0.469 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus1.25 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma970 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.875 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.75 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus6170 paunaa
TyyppiSK-2-kiinnitys
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI C2040LSK2RL Roller Link Sk-2 -lisälaite | AB4KRQ 1YLC5 C2040LSK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€20.06
TSUBAKI C2040SK2RL Roller Link Sk-2 -lisälaite AB4KTB 1YLD6 C2040SK2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€10.37
TSUBAKI C2040ASSK2RL Roller Link Sk-2 -lisälaite | AB4KTV 1YLF5 C2040ASSK2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€42.71
TSUBAKI C2042ASSK2RL Roller Link Sk-2 -lisälaite | AB4KUB 1YLG2 C2042ASSK2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€51.35
TSUBAKI C2042SK2RL Roller Link Sk-2 -lisälaite AB4KUR 1YLH8 C2042SK2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.98
TSUBAKI C2050SK2RL Rullalaakeri Sk-2 Lisälaite | AB4KWL 1YLP4 C2050SK2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€13.93
TSUBAKI C2050ASSK2RL Roller Link Sk-2 -lisälaite | AB4KXD 1YLT2 C2050ASSK2RL0.2 "C2050AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€53.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2052SK2RL Rullalinkki Sk-2 Kiinnitys
€18.01 / yksikkö