Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2050LK2RL Rullanivel K-2 -lisälaite AB4KVT 1YLL5

TSUBAKI C2050LK2RL Rullalenkki K-2 Kiinnitys

Varastossa
Tuote: AB4KVT Malli: C2050LK2RLRistiviite: 1YLL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
ANSI-ketjun kokoC2050L
Yhdistetään pää keskilinjaan0.469 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus1.25 "
VoiteluItsevoitelu
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma970 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.875 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus5730 paunaa
TyyppiK-2-kiinnitys
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI C2040K2RL Rullalenkki K-2 Lisälaite | AB4KQV 1YLA4 C2040K2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€10.67
TSUBAKI C2040LK2RL Rullanivel K-2 -kiinnike | AB4KRF 1YLB5 C2040LK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€20.80
TSUBAKI C2040ASK2RL Rullalenkki K-2 Lisälaite | AB4KTM 1YLE7 C2040ASK2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€40.73
TSUBAKI C2042K2RL Roller Link K-2 -lisälaite | AB4KUG 1YLG7 C2042K2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.98
TSUBAKI C2042LK2RL Rullanivel K-2 -lisälaite AB4KUL 1YLH2 C2042LK2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€28.64
TSUBAKI C2042ASK2RL Rullanivel K-2 -lisälaite | AB4KUU 1YLJ1 C2042ASK2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€52.95
TSUBAKI C2050K2RL Rullanivel K-2 -lisälaite AB4KVG 1YLK4 C2050K2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€14.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2050LK2RL Rullalenkki K-2 Kiinnitys
€26.57 / yksikkö