Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2050ASK1RL Rullalenkki K-1 Kiinnitys | AB4KWV 1YLR3

TSUBAKI C2050ASK1RL Rullalenkki K-1 Kiinnitys

Varastossa
Tuote: AB4KWV Malli: C2050ASK1RLRistiviite: 1YLR3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
ANSI-ketjun kokoC2050AS
Yhdistetään pää keskilinjaan0.469 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus1.25 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Sallittu kuorma231 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.875 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue-40 - 750F
TyyppiK-1-kiinnitys
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 80K1RL Rullalenkki K-1 Lisälaite | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€26.68
TSUBAKI 80LK1RL Rullanivel K-1 -lisälaite | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€55.78
TSUBAKI 80ASK1RL Rullanivel K-1 -lisälaite | AB4KNU 1YKV1 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€91.13
TSUBAKI 80NPK1RL Rullanivel K-1 -lisälaite | AB4KPJ 1YKW6 80NPK1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€42.88
TSUBAKI C2040K1RL Rullanivel K-1 -lisälaite AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€11.60
TSUBAKI C2040LK1RL Vetokoukku K-1 Lisälaite | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€20.33
TSUBAKI C2040ASK1RL Vetokoukku K-1 Lisälaite | AB4KTK 1YLE5 C2040ASK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€42.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2050ASK1RL Rullalenkki K-1 Kiinnitys
€53.55 / yksikkö