Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B20F-3/4 Takaratas 4.320, ulkohalkaisija # 50 | AB2BUA 1L169

TSUBAKI 50B20F-3/4 hammaspyörä 4.320 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AB2BUA Malli: 50B20F-3/4Ristiviite: 1L169

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä20
Dia ulkopuolella.4.32 "
Pitch Dia.3.995 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 50B20F-1 Ketjupyörä 4.320 Ulkohalkaisija #50 | AB2BUB 1L170 50B20F-11"€76.65
TSUBAKI 50B20F-1 1/4 takaratas 4.320 ulkohalkaisija # 50 | AE9PDU 6L962 50B20F-1 1/41-1 / 4 "€74.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B20F-3/4 hammaspyörä 4.320 ulkohalkaisija #50
€73.25 / yksikkö