Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B19F-1G Single Strand Sprocket 4.120 Inch Outside Diameter #50 | AF7BVZ 20UF84

TSUBAKI 50B19F-1G yksisäikeinen hammaspyörä, 4.120 tuuman ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AF7BVZ Malli: 50B19F-1GRistiviite: 20UF84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.1-7 / 16 "
Holkki vaaditaanEi eristetty
Napa Dia.3"
Pituus reiän läpi1"
MateriaaliHiiliteräs
Hampaiden lukumäärä19
Dia ulkopuolella.4.12 "
Pitch Dia.3.798 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)3/8
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiValmis reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaiden lukumääräANSI-takarattaan numeroPora Dia.Dia ulkopuolella.Pitch Dia.TyyppiHolkki vaaditaanNapa Dia.Hinta
TSUBAKI 25B22SS hammaspyörä # 25 ulkohalkaisija 1.889 tuumaa Ss | AE3YNY 5GVD8 25B22SS22251 / 4 "1.889 "1.757 "Tavallinen reikä-1-7 / 16 "€220.04
TSUBAKI 25B40SS hammaspyörä # 25 ulkohalkaisija 3.327 tuumaa Ss | AE3YPB 5GVE6 25B40SS40253 / 8 "3.327 "3.187 "Tavallinen reikä-2"€520.55
TSUBAKI 35B40SS hammaspyörä # 35 ulkohalkaisija 4.990 tuumaa Ss | AE3YPJ 5GVG8 35B40SS40351 / 2 "4.99 "4.78 "Tavallinen reikä-2-1 / 4 "€565.27
TSUBAKI 40B40SS takaratas # 40, ulkohalkaisija 6.660 tuumaa Ss AE3YPX 5GVK0 40B40SS40405 / 8 "6.66 "6.373 "Tavallinen reikä-3"€920.97
TSUBAKI 40B60SS hammaspyörä # 40 ulkohalkaisija 9.840 tuumaa Ss | AE3YPY 5GVK2 40B60SS60405 / 8 "9.84 "9.554 "Tavallinen reikä-3"€1,018.38
TSUBAKI 80B11SS takaratas # 80, ulkohalkaisija 4.010 tuumaa Ss AE3YQL 5GVR4 80B11SS11801"4.01 "3.55 "Tavallinen reikä-2-13 / 16 "€568.51
TSUBAKI 160B8 Hammasratas-ansi #160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "VarastoEi eristetty-€362.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B19F-1G yksisäikeinen hammaspyörä, 4.120 tuuman ulkohalkaisija #50
€57.20 / yksikkö