Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B16F-3/4 takaratas 3.520, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTU 1L161

TSUBAKI 50B16F-3/4 hammaspyörä 3.520 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AB2BTU Malli: 50B16F-3/4Ristiviite: 1L161

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä16
Dia ulkopuolella.3.52 "
Pitch Dia.3.204 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 50B16F-1 takaratas 3.520, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTV 1L162 50B16F-11"€48.34
TSUBAKI 50B16F-1 1/8 takaratas 3.520 ulkohalkaisija # 50 | AB2BTW 1L163 50B16F-1 1/81-1 / 8 "€48.12
TSUBAKI 50B16F-1 1/4 takaratas 3.520, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTX 1L164 50B16F-1 1/41-1 / 4 "€44.69
TSUBAKI 50B16F-7/8 takaratas 3.520, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDN 6L943 50B16F-7/87 / 8 "€43.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B16F-3/4 hammaspyörä 3.520 ulkohalkaisija #50
€50.73 / yksikkö