Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B15F-1 1/4 takaratas 3.320 ulkohalkaisija # 50 | AB2BTT 1L160

TSUBAKI 50B15F-1 1/4 hammaspyörä 3.320 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AB2BTT Model: 50B15F-1 1/4Ristiviite: 1L160

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.1-1 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä15
Dia ulkopuolella.3.32 "
Pitch Dia.3.006 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 50B15F-3/4 Ketjupyörä 3.320 Ulkohalkaisija #50 | AB2BTP 1L157 50B15F-3/43 / 4 "€46.75
Takaratas TSUBAKI 50B15F-1 3.320, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTQ 1L158 50B15F-11"€48.52
TSUBAKI 50B15F-1 1/8 Ketjupyörä 3.320 Ulkohalkaisija #50 | AB2BTR 1L159 50B15F-1 1/81-1 / 8 "€51.31
Takaratas TSUBAKI 50B15F-7/8 3.320, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDL 6L941 50B15F-7/87 / 8 "€48.25
TSUBAKI 50B15F-1 3/16 takaratas 3.320 ulkohalkaisija # 50 | AE9PDM 6L942 50B15F-1 3/161-3 / 16 "€48.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B15F-1 1/4 hammaspyörä 3.320 ulkohalkaisija #50
€51.99 / yksikkö