Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 41B20F-1 takaratas 3.460, ulkohalkaisija # 41 | AE9PDA 6L926

TSUBAKI 41B20F-1 hammaspyörä 3.460 ulkohalkaisija #41

Varastossa
Tuote: AE9PDA Malli: 41B20F-1Ristiviite: 6L926

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€50.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero41
Pora Dia.1"
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä20
Dia ulkopuolella.3.46 "
Pitch Dia.3.196 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B20F-3/4 takaratas 3.460, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRX 1L140 40B20F-3/4403 / 4 "€55.39
TSUBAKI 40B20F-7/8 takaratas 3.460, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRY 1L141 40B20F-7/8407 / 8 "€52.63
Takaratas TSUBAKI 40B20F-1 3.460, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRZ 1L142 40B20F-1401"€55.56
TSUBAKI 40B20F-5/8 takaratas 3.460, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBN 6L850 40B20F-5/8405 / 8 "€55.34
TSUBAKI 40B20F-1 1/4 takaratas 3.460, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBP 6L851 40B20F-1 1/4401-1 / 4 "€55.16
TSUBAKI 41B20F-5/8 takaratas 3.460, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCY 6L924 41B20F-5/8415 / 8 "€50.20
TSUBAKI 41B20F-3/4 takaratas 3.460, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCZ 6L925 41B20F-3/4413 / 4 "€50.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 41B20F-1 hammaspyörä 3.460 ulkohalkaisija #41
€50.06 / yksikkö