Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B19F-7/8 takaratas 3.300, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBL 6L848

TSUBAKI 40B19F-7/8 hammaspyörä 3.300 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AE9PBL Malli: 40B19F-7/8Ristiviite: 6L848

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.7 / 8 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä19
Dia ulkopuolella.3.3 "
Pitch Dia.3.038 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
Takaratas TSUBAKI 40B19F-3/4 3.300, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRV 1L138 40B19F-3/43 / 4 "€48.29
TSUBAKI 40B19F-1 takaratas 3.300, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRW 1L139 40B19F-11"€48.47
TSUBAKI 40B19F-5/8 takaratas 3.300, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBK 6L847 40B19F-5/85 / 8 "€45.40
TSUBAKI 40B19F-1 1/4 takaratas 3.300 ulkohalkaisija # 40 | AE9PBM 6L849 40B19F-1 1/41-1 / 4 "€47.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B19F-7/8 hammaspyörä 3.300 ulkohalkaisija #40
€45.40 / yksikkö