Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B13F-1/2 Takaratas 2.330, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBD 6L841

TSUBAKI 40B13F-1/2 hammaspyörä 2.330 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AE9PBD Malli: 40B13F-1/2Ristiviite: 6L841

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.1 / 2 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/8 x 1/16
Hampaiden lukumäärä13
Dia ulkopuolella.2.33 "
Pitch Dia.2.089 "
Aseta ruuvin koko# 10-24
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B13F-5/8 takaratas 2.330, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQT 1L113 40B13F-5/8405 / 8 "€32.00
TSUBAKI 40B13F-3/4 Takaratas 2.330, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQU 1L114 40B13F-3/4403 / 4 "€32.60
TSUBAKI 40B13F-7/8 Takaratas 2.330, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQV 1L115 40B13F-7/8407 / 8 "€31.58
TSUBAKI 40B13F-1 Ketjupyörä 2.330 Ulkohalkaisija #40 | AB2BQW 1L116 40B13F-1401"€32.64
Takaratas TSUBAKI 41B13F-1 2.330, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCQ 6L903 41B13F-1411"€29.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B13F-1/2 hammaspyörä 2.330 ulkohalkaisija #40
€30.74 / yksikkö