Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B25F-5/8 hammaspyörä 3.190 ulkohalkaisija #35 | AE9PAU 6L832

TSUBAKI 35B25F-5/8 hammaspyörä 3.190 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9PAU Malli: 35B25F-5/8Ristiviite: 6L832

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.5 / 8 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä25
Dia ulkopuolella.3.19 "
Pitch Dia.2.992 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 35B25F-1/2 hammaspyörä 3.190 ulkohalkaisija #35 | AE9PAT 6L831 35B25F-1/21 / 2 "€54.04
TSUBAKI 35B25F-3/4 hammaspyörä 3.190 ulkohalkaisija #35 | AE9PAV 6L833 35B25F-3/43 / 4 "€56.65
TSUBAKI 35B25F-1 hammaspyörä 3.190 ulkohalkaisija #35 | AE9PAW 6L834 35B25F-11"€51.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B25F-5/8 hammaspyörä 3.190 ulkohalkaisija #35
€51.65 / yksikkö