Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B24F-1/2 hammaspyörä 3.070 ulkohalkaisija #35 | AE9PAN 6L827

TSUBAKI 35B24F-1/2 hammaspyörä 3.070 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9PAN Malli: 35B24F-1/2Ristiviite: 6L827

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.1 / 2 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/8 x 1/16
Hampaiden lukumäärä24
Dia ulkopuolella.3.07 "
Pitch Dia.2.873 "
Aseta ruuvin koko# 10-24
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 35B24F-5/8 hammaspyörä 3.070 ulkohalkaisija #35 | AE9PAP 6L828 35B24F-5/85 / 8 "€52.00
TSUBAKI 35B24F-3/4 hammaspyörä 3.070 ulkohalkaisija #35 | AE9PAQ 6L829 35B24F-3/43 / 4 "€51.49
TSUBAKI 35B24F-1 hammaspyörä 3.070 ulkohalkaisija #35 | AE9PAR 6L830 35B24F-11"€50.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B24F-1/2 hammaspyörä 3.070 ulkohalkaisija #35
€53.67 / yksikkö