Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B20F-1/2 hammaspyörä 2.590 ulkohalkaisija #35 | AE9PAH 6L811

TSUBAKI 35B20F-1/2 hammaspyörä 2.590 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9PAH Malli: 35B20F-1/2Ristiviite: 6L811

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.1 / 2 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/8 x 1/16
Hampaiden lukumäärä20
Dia ulkopuolella.2.59 "
Pitch Dia.2.397 "
Aseta ruuvin koko# 10-24
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 35B20F-5/8 hammaspyörä 2.590 ulkohalkaisija #35 | AE9PAJ 6L812 35B20F-5/85 / 8 "€34.45
TSUBAKI 35B20F-3/4 hammaspyörä 2.590 ulkohalkaisija #35 | AE9PAK 6L813 35B20F-3/43 / 4 "€39.95
TSUBAKI 35B20F-1 hammaspyörä 2.590 ulkohalkaisija #35 | AE9PAL 6L814 35B20F-11"€39.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B20F-1/2 hammaspyörä 2.590 ulkohalkaisija #35
€34.51 / yksikkö