Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B14F-3/4 takaratas 1.870, ulkohalkaisija # 35 | AE9NZK 6L790

TSUBAKI 35B14F-3/4 hammaspyörä 1.870 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9NZK Malli: 35B14F-3/4Ristiviite: 6L790

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä14
Dia ulkopuolella.1.87 "
Pitch Dia.1.685 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 35B14F-1/2 Takaratas 1.870, ulkohalkaisija # 35 | AE9NZH 6L788 35B14F-1/21 / 2 "€25.58
TSUBAKI 35B14F-5/8 takaratas 1.870, ulkohalkaisija # 35 | AE9NZJ 6L789 35B14F-5/85 / 8 "€26.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B14F-3/4 hammaspyörä 1.870 ulkohalkaisija #35
€26.05 / yksikkö