Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B13SS Ketjupyörä # 35 Ulkohalkaisija 1.750 tuumaa S | AE3YPE 5GVF0

TSUBAKI 35B13SS hammaspyörä # 35 ulkohalkaisija 1.750 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AE3YPE Malli: 35B13SSRistiviite: 5GVF0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.1 / 2 "
Napa Dia.1-1 / 4 "
Pituus reiän läpi3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore3 / 4 "
Hampaiden lukumäärä13
Dia ulkopuolella.1.75 "
Pitch Dia.1.567 "
TyyppiTavallinen reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Napa Dia.Maks. BoreHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
TSUBAKI 35B11SS takaratas # 35, ulkohalkaisija 1.500 tuumaa Ss AE3YPC 5GVE8 35B11SS3 / 8 "1-1 / 16 "9 / 16 "111.5 "1.331 "€170.17
TSUBAKI 35B12SS takaratas # 35, ulkohalkaisija 1.630 tuumaa Ss AE3YPD 5GVE9 35B12SS1 / 2 "1-7 / 32 "5 / 8 "121.63 "1.449 "€164.21
TSUBAKI 35B15SS takaratas # 35, ulkohalkaisija 1.990 tuumaa Ss AE3YPF 5GVF2 35B15SS1 / 2 "1-11 / 32 "7 / 8 "151.99 "1.804 "€206.36
TSUBAKI 35B16SS hammaspyörä # 35 ulkohalkaisija 2.110 tuumaa Ss | AE3YPG 5GVF3 35B16SS1 / 2 "1-15 / 32 "15 / 16 "162.11 "1.922 "€204.97
TSUBAKI 35B19SS takaratas # 35, ulkohalkaisija 2.470 tuumaa Ss AE3YPH 5GVF6 35B19SS1 / 2 "1-27 / 32 "1-1 / 4 "192.47 "2.279 "€216.81
TSUBAKI 35B9SS takaratas # 35, ulkohalkaisija 1.260 tuumaa Ss AE3YPK 5GVG9 35B9SS3 / 8 "27 / 32 "3 / 8 "91.26 "1.097 "€142.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B13SS hammaspyörä # 35 ulkohalkaisija 1.750 tuumaa Ss
€164.61 / yksikkö