Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSI ALNOR 9303-09 hiukkaslaskurin koko 0.3 - 5.0 um | AE2AUD 4WDT2

TSI ALNOR 9303-09 Hiukkaslaskurin koko 0.3 - 5.0 um

Varastossa
Tuote: AE2AUD Malli: 9303-09Ristiviite: 4WDT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,392.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiukkaslaskuri
KalibrointitodistusNIST
Levytila1500-tietueet
näyttöTaustavalaistu graafinen näyttö
Virtausnopeus0.1 CFM
liitäntäUSB
Kanavien lukumäärä3
Hiukkaskoko0.3, 1.0 ja 5.0 mikrometriä
Powered ByVerkkolaite 110–240 VAC, 50/60 Hz tai ladattava Li-Ion-akku
Suhteellinen kosteusalue20 - 95%
Temp. alue41 - 95 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laskutilat (laskelmat, pitoisuus)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSI ALNOR 9303-09 Hiukkaslaskurin koko 0.3 - 5.0 um
€4,392.27 / yksikkö