Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YTE ALNOR 801090 - Matriisianturi 25-8000 FPM | AC8JNV 3ATR9

TSI ALNOR 801090 Velocity Matrix Probe 25 - 8000 FPM

Varastossa
Tuote: AC8JNV Malli: 801090Ristiviite: 3ATR9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€703.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeusmatriisianturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSI ALNOR 801090 Velocity Matrix Probe 25 - 8000 FPM
€703.83 / yksikkö