Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRUMETER APM-VOLT-ANO Analoginen paneelimittari, volttimittari, 0–600 VDC/AC, 2.84 x 2.84 x 2.09 tuumaa, neliökotelo | CU7CMK 794KZ3

TRUMETER APM-VOLT-ANO analoginen paneelimittari, volttimittari, 0–600 VDC/AC, 2.84 x 2.84 x 2.09 tuumaa, neliökotelo

Varastossa
Tuote: CU7CMK Malli: APM-VOLT-ANORistiviite: 794KZ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen paneelimittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRUMETER APM-AMP-ANO Analoginen paneelimittari, ampeerimittari, 0 - 10000 A /0 - 5 A, neliökotelo | CU7CME 794KZ4 APM-AMP-ANO€274.75
TRUMETER APM-AMP-APO Analoginen paneelimittari, ampeerimittari, 0 - 5 A / 0 - 10000 A, neliökotelo | CU7CMF 794KZ5 APM-AMP-APO€274.75
TRUMETER APM-M2-APO analoginen paneelimittari, M2-mittari, 2.83 x 2.83 x 2.09 tuumaa, neliökotelo | CU7CMG 794KZ6 APM-M2-APO€309.12
TRUMETER APM-SHUNT-APO analoginen paneelimittari, shunttimittari, 0–1 VDC, 2.84 x 2.84 x 2.09 tuumaa, neliökotelo | CU7CMH 794KZ7 APM-SHUNT-APO€309.12
TRUMETER APM-VOLT-APO analoginen paneelimittari, volttimittari, 0–600 VDC/AC, 2.84 x 2.84 x 2.09 tuumaa, neliökotelo | CU7CMJ 794KZ2 APM-VOLT-APO€274.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUMETER APM-VOLT-ANO analoginen paneelimittari, volttimittari, 0–600 VDC/AC, 2.84 x 2.84 x 2.09 tuumaa, neliökotelo
€274.75 / yksikkö