TRUE RESIDENTIAL 988271 Freezer Temperature Control Freezer | AB6CYV 20Z856

TRUE RESIDENTIAL 988271 Pakastin, lämpötilan säätö pakastin

Tuote: AB6CYV Malli: 988271Ristiviite: 20Z856

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakastimen lämpötilansäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 988271 Pakastin, lämpötilan säätö pakastin