TRUE RESIDENTIAL 872986 Pyörä- tai jalkaasennuslevy T-sarja | AB6CZB 20Z864

TRUE RESIDENTIAL 872986 Pyörä- tai jalkaasennuslevy T-sarja

Tuote: AB6CZB Malli: 872986Ristiviite: 20Z864

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän tai jalan kiinnityslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 872986 Pyörä- tai jalkaasennuslevy T-sarja