TOSI LÄMPÖ 1680100 Viljakauha 48 tuuman kahva poly | AE3YAG 5GTN4 / 1680100GR

TRUE TEMPER 1680100 Viljakauha, 48 tuuman kahva poly

Varastossa
Tuote: AE3YAG Malli: 1680100Ristiviite: 5GTN4 / 1680100GR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViljakauha
Terän pituus17.75 "
Terän materiaaliPoly
Terän tyyppi#10
Terän leveys14.25 "
VäriLuonnollinen
kahvan pituus48 "
Kahva materiaalijalopuu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1680100 Viljakauha, 48 tuuman kahva poly
€56.57 / yksikkö