Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TROEMNER 974038 Penkin kiinnike, halkaisija 4 - 14 tuumaa | AF3QJJ 8AX36

TROEMNER 974038 Penkin kiinnike, halkaisija 4–14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3QJJ Malli: 974038Ristiviite: 8AX36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkikiinnike
Sylinterin kapasiteetti1
Halkaisija4 - 14 "
MateriaaliValettu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TROEMNER 972038 EI VIESTIÄ Penkkikiinnike valualumiini | AF3QJK 8AX37 972038 EI VIESTIÄ€110.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 974038 Penkin kiinnike, halkaisija 4–14 tuumaa
€119.92 / yksikkö