Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TROEMNER 7219-4T tarkkuuspainosarja 500g - 1mg | AF4MNQ 9CKW6

TROEMNER 7219-4T Precision Weight Set 500g - 1mg

Varastossa
Tuote: AF4MNQ Malli: 7219-4TRistiviite: 9CKW6
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
€3,193.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka painosarja
Kalibrointitodistusjäljitettävissä
luokka4
NoudattaminenANSI, ASTM
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliSeosterästä 8 ruostumatonta terästä
Mittaustyyppimetrinen
Nimellinen massa500 g - 1 mg
Palojen lukumäärä24
Paino tyyliRuuvinuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusluokkaMateriaaliNimellinen massaPalojen lukumääräHinta
TROEMNER 7219-1T Tarkkuuspaino 500 g-1 mg | AF3RED 8CFG1 7219-1Tjäljitettävissä1Alumiini, ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs500 g - 1 mg24€3,735.27
TROEMNER 7221-1 Tarkkuuspainosarja 200 g - 1 mg | AF3RJV 8CJC5 7221-1Ei1Alumiini, seostettu 8 ruostumatonta terästä, 304 ruostumatonta terästä200 g - 1 mg23€1,714.01
TROEMNER 7224-1T tarkkuuspainosarja 100-1 g kiillotettu | AF4CVW 8RH58 7224-1Tjäljitettävissä1Seosterästä 8 ruostumatonta terästä100 - 1 g9€1,172.59
TROEMNER 7219-4 Tarkkuuspainosarja 500 g - 1 mg | AF4CVY 8RH67 7219-4Ei4Seosterästä 8 ruostumatonta terästä500 g - 1 mg24€2,372.80
TROEMNER 7223-1 Tarkkuuspainosarja 200 g - 1 mg | AF4DVF 8TJU2 7223-1Ei1Alumiini, ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs200 g - 1 mg22€1,563.91
TROEMNER 7221-1T tarkkuuspainosarja 200g - 1mg | AF4FEA 8UPM1 7221-1Tjäljitettävissä1Alumiini, ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs200 g - 1 mg23€2,639.62
TROEMNER 7221-4T tarkkuuspainosarja 200 g - 1 mg | AF4HKK 8X819 7221-4Tjäljitettävissä4Seosterästä 8 ruostumatonta terästä200 g - 1 mg23€1,770.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 7219-4T Precision Weight Set 500g - 1mg
€3,193.16 / yksikkö