Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TROEMNER 7026-1T tarkkuuspaino 500mg | AF4JET 8Y436

TROEMNER 7026-1T Tarkkuuspaino 500 mg

Varastossa
Tuote: AF4JET Malli: 7026-1TRistiviite: 8Y436

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka paino
Kalibrointitodistusjäljitettävissä
luokka1
NoudattaminenANSI, ASTM
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Mittaustyyppimetrinen
Nimellinen massa500mg
Palojen lukumäärä1
Paino tyyliRuuvinuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaino tyyliKalibrointitodistusluokkaNoudattaminenSuorittaa loppuunMateriaaliNimellinen massaPalojen lukumääräHinta
TROEMNER 7021-1 Tarkkuuspaino 10g kiillotettu | AF3PPP 8AKX3 7021-1RuuvinuppiEi1ANSI, ASTMKiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä10g1€110.96
TROEMNER 7020-4 Tarkkuuspaino 20g kiillotettu | AF3PQF 8AL43 7020-4RuuvinuppiEi4ANSI, ASTMKiiltäväRuostumaton teräs20g1€84.70
TROEMNER 7025-4 Tarkkuuspaino 1g kiillotettu | AF3PQG 8AL44 7025-4RuuvinuppiEi4ANSI, ASTMKiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä1g1€65.81
TROEMNER 7014-1T Tarkkuuspaino 500g kiillotettu | AF3REC 8CFG0 7014-1TRuuvinuppijäljitettävissä1ANSI, ASTMKiiltäväSeosterästä 8 ruostumatonta terästä500g1€372.82
TROEMNER 7037-4 Tarkkuuspaino 1 mg alumiinia | AF3RGQ 8CGY7 7037-4RuuvinuppiEi4ANSI, ASTM-Alumiini1mg1€40.31
TROEMNER 7034-4 Tarkkuuspaino 5 mg alumiinia | AF3RGR 8CGY8 7034-4RuuvinuppiEi4ANSI, ASTM-Alumiini5mg1€40.46
TROEMNER 7026-4 tarkkuuspaino 500 mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4RuuvinuppiEi4ANSI, ASTM-304 Ruostumaton teräs500mg1€43.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 7026-1T Tarkkuuspaino 500 mg
€126.51 / yksikkö