Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITON 77500 Pegboard -astia hopea 1/4 tuuman reikä pyöreä PK5 | AH7BQL 36RE09

TRITON 77500 Pegboard Bin hopea 1/4 tuuman reikä, pyöreä PK5

Varastossa
Tuote: AH7BQL Malli: 77500Ristiviite: 36RE09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard-astia
koollaKyllä
VäriHopea
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Reikäväli1"
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
Projektio1 / 4 "
TyyppiLukitustyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITON 77500 Pegboard Bin hopea 1/4 tuuman reikä, pyöreä PK5
€22.58 /pakkaus