Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITON 76126 Hylly 12 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys x 12 tuumaa pituus sininen kiiltävä | AH7BQK 36RE08

TRITON 76126 Hylly 12 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys x 12 tuumaa pituus sininen kiiltävä

Varastossa
Tuote: AH7BQK Malli: 76126Ristiviite: 36RE08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
koollaKyllä
Värisininen
rakentaminenHitsatut
Syvyys6"
Suorittaa loppuunKiiltävä
Reiän muotoPyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Reikäväli1"
Pituus12 "
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
Projektio6"
TyyppiLukitustyyli
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITON 76126 Hylly 12 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys x 12 tuumaa pituus sininen kiiltävä
€76.76 / yksikkö