Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE TLP76MSG ylijännitesuoja 15a 7 ulostulo 6 jalkaa harmaa | AA6YEG 15D976

TRIPP LITE TLP76MSG Surge Suppressor 15a 7 ulostulo 6 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AA6YEG Malli: TLP76MSGRistiviite: 15D976

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriCool Grey
Johdon pituus6ft.
Syvyys1.5 "
alaviitteet19
Mittari / kapellimestari14/3
KoteloMuovi
Hz60
Pituus15 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite72kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliSeinä
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRRJopa 40 dB
Myyntipisteiden lukumäärä7
Muuntajan lähtöjen lukumäärä1
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua1080
Jännite120
Leveys3 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylijännitesuoja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriJohdon pituusSyvyysHzPituusAsennustyyliMelunvaimennusluokka NRRHinta
TRIPP LITE TLP712B ylijännitesuoja 15a 7 ulostulo 12ft musta | AD7ZAV 4HHG9 TLP712B2 3 / 64 "Musta12ft.1-21 / 64 "50/6011 11 / 16 "AvaimenreikäJopa 20 dB€62.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE TLP76MSG Surge Suppressor 15a 7 ulostulo 6 jalkaa harmaa
€64.13 / yksikkö