Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE TLP712B ylijännitesuoja 15a 7 ulostulo 12ft musta | AD7ZAV 4HHG9

TRIPP LITE TLP712B Surge Suppressor 15a 7 Outlet 12ft Musta

Varastossa
Tuote: AD7ZAV Malli: TLP712BRistiviite: 4HHG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriMusta
Johdon pituus12ft.
Syvyys1-21 / 64 "
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaAsuinkiinteistö
KoteloMuovi
Hz50/60
Pituus11 11 / 16 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite72kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliAvaimenreikä
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRRJopa 20 dB
Myyntipisteiden lukumäärä7
Muuntajan lähtöjen lukumäärä1
Poistokeskuksen etäisyys29 mm vakio, 33 mm viimeinen vakio ja muuntaja
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua1080
Jännite120
Leveys2 3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.83
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriJohdon pituusSyvyysHzPituusAsennustyyliMelunvaimennusluokka NRRHinta
TRIPP LITE TLP76MSG ylijännitesuoja 15a 7 ulostulo 6 jalkaa harmaa | AA6YEG 15D976 TLP76MSG3 13 / 32 "Cool Grey6ft.1.5 "6015 "SeinäJopa 40 dB€64.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE TLP712B Surge Suppressor 15a 7 Outlet 12ft Musta
€62.90 / yksikkö