TRIPP LITE SRCOOL12K kannettava ilmastointilaite 12000 Btuh 120v | AF2DGJ 6RHW7

TRIPP LITE Kannettava SRCOOL12K ilmastointilaite 12000 Btuh 120v

Varastossa
Tuote: AF2DGJ Malli: SRCOOL12KRistiviite: 6RHW7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,654.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmastointi
Ympäristön toiminta-alue50 + astetta F
Ampeeria7
BtuH-jäähdytys12,000
OhjausKosketa herkkä
JäähdytysmenetelmäIlmajäähdytteinen
Syvyys19.75 "
YmpäristösovelluksetAsuin- / kevyt kaupallinen
Pakokaasujen CFM247
Vain tuulettimen nopeudet3
Korkeus32 3 / 5 "
Hz60
Maks. Pakoputken pituus10 ft.
Maks. Syöttöletkun pituus6 ft.
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Jäähdytysnopeuksien määrä3
Vaihe1
Virtajohdon pituus6ft.
Äänitaso50
Toimitus CFM247
Jännite120
Watts840
Leveys12 3 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.01
Laivan korkeus (cm)87.38
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE Kannettava SRCOOL12K ilmastointilaite 12000 Btuh 120v
€1,654.67 / yksikkö