TRIPP LITE SR42UB -kehikkokotelo 42U | AF2DGG 6RHW5

TRIPP LITE SR42UB Telinekotelo 42U

Tuote: AF2DGG Malli: SR42UBRistiviite: 6RHW5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,212.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäkkikotelo palvelinkaappi
Syvyys43 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus78.5 "
Kuormitusluokitus3000 paikallaan, 2250 mobiili
MateriaaliTeräs
AsennustyyliLattia
Rack-yksiköt42
Leveys23.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.6
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8517700000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SR42UB Telinekotelo 42U
€3,212.72 / yksikkö