TRIPP LITE SR2POST25 -kehysteline 2-pylväs 25u | AE9CGQ 6HKP3

TRIPP LITE SR2POST25 Avoin kehysteline, 2-napainen 25u

Varastossa
Tuote: AE9CGQ Malli: SR2POST25Ristiviite: 6HKP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€520.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2 Avoin kehysteline
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus49 "
Kuormitusluokitus800 lb
MateriaaliHD-alumiini
AsennustyyliLattia
Rack-yksiköt25
Leveys20.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8517700000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SR2POST25 Avoin kehysteline, 2-napainen 25u
€520.18 / yksikkö