TRIPP LITE OMNI500ISO Line Interactive Ups 500va 300w 120vac | AB9ZQD 2GZR2

TRIPP LITE OMNI500ISO Line Interactive Ups 500va 300w 120vac

Tuote: AB9ZQD Malli: OMNI500ISORistiviite: 2GZR2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLine Interaktiivinen UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)11 min. 5 min.
Johdon pituus6ft.
Syvyys7.5 "
Näytön tyyppiLED
Korkeus10.8 "
Hz60
Tuloliitäntä6 jalkaa johto NEMA 5-15P -liittimellä
Tulovirta4.8A
Tulojännite120 VAC
AsennusTorni / seinä
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä(3) 5 - 15R
Pistorasian tyyppi(3) UPS / ylijännite
Lähtöjännite115 / 120 VAC
Vaihe1
PortitUSB-tiedonsiirtoportti
Power Rating500VA
Siirtoaika2 - 4 ms
UPS-tyyppiline-interaktiivinen
VA-luokitus500VA
Watts300W
Leveys5.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.12
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8504407012
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (ei)
    • Special Features: Omnismart Line Interactive UPS With Built-In Isolation Transformer, Supports Point-Of-Sale Applications, Computers, Internetworking Equipment And Home Theater Systems Electrostatic Discharge (ESD) Resistance Reduces Potential Static Damage To Connected El

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräJohdon pituusSyvyysAsennusNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiHinta
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interaktiivinen UPS6ft.25.2 "Teline / Tower5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€4,135.77
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interaktiivinen UPS6ft.10.5 "Teline / Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(8) UPS / ylijännite€865.59
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€320.04
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interaktiivinen UPS6ft.6"Työpöytä / torni5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€184.88
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.10.5 "Teline / Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€674.80
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€422.66
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interaktiivinen UPS10ft.16.8 "Teline5-15P5-15R(6) 5 - 15R(6) UPS / ylijännite€1,250.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE OMNI500ISO Line Interactive Ups 500va 300w 120vac