Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE EZA-035 VGA analoginen runkokaapeli A-tyypin PVC 35 jalkaa | AE9CFX 6HKL6

TRIPP LITE EZA-035 VGA analoginen runkokaapeli A-tyypin PVC 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9CFX Malli: EZA-035Ristiviite: 6HKL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVGA-videokaapeli
Kaapelin tyyppiVGA
VäriMusta
Kapellimestari75 ohmin koaksiaali
Johtimen koko28AWG
Connector Type14-napainen DIN
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Pituus35ft.
Kaapeleiden lukumäärä1
suojausTupla (folio ja punos)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliHinta
TRIPP LITE EZA-035-P VGA Analoginen runkokaapeli TypeA Liitäntä 35 jalkaa | AE9CFY 6HKL7 EZA-035-Pliitäntälaatikko€230.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE EZA-035 VGA analoginen runkokaapeli A-tyypin PVC 35 jalkaa
€59.34 / yksikkö